Kábel, vezeték - XLPE/PVC/SWA/PVC BS5467 2x 1,5 0,6/1kV SN117281 - 37571
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 2
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Névleges feszültség U - 1 kV
Csomagolás és feltételek
1000 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN117281
Gyártói cikkszám
37571
Gyártói típuskód
N2XRY 0,6/1kV 2x 1,5
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
2
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Névleges feszültség U:
1 kV
XLPE/PVC/SWA/PVC BS5467 2x 1,5 0,6/1kV