Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - XLPE/PVC/SWA/PVC BS5467 2x 2,5 0,6/1kV SN117284 - 37572

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - XLPE/PVC/SWA/PVC BS5467  2x 2,5  0,6/1kV SN117284

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Erek száma - 2

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1000 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN117284

Gyártói cikkszám

37572

Gyártói típuskód

N2XRY 0,6/1kV 2x 2,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

2

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Névleges feszültség U:

1 kV

XLPE/PVC/SWA/PVC BS5467 2x 2,5 0,6/1kV