Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - XLPE/PVC/SWA/PVC BS5467 3x 4 0,6/1kV SN117286 - 36443

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - XLPE/PVC/SWA/PVC BS5467  3x 4  0,6/1kV SN117286

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2

  • Erek száma - 3

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1000 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN117286

Gyártói cikkszám

36443

Gyártói típuskód

N2XRY 0,6/1kV 3x 4

Vezeték névleges keresztmetszet:

4 mm2

Erek száma:

3

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Névleges feszültség U:

1 kV

XLPE/PVC/SWA/PVC BS5467 3x 4 0,6/1kV