Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - XVB-F2 4G10 mm2 XLPE/PVC GREY 0.6/1kV NBN C30-004 F2 SN128713 - 30015

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - XVB-F2  4G10 mm2 XLPE/PVC GREY 0.6/1kV NBN C30-004 F2 SN128713

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN128713

Gyártói cikkszám

30015

Gyártói típuskód

XVB-F2 4G10 mm2

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Névleges feszültség U:

1 kV

XVB-F2 4G10 mm2 XLPE/PVC GREY 0.6/1kV NBN C30-004 F2