Kábel, vezeték - YDY pzo 3x2,5 lapos [4,8x10,5mm] fehér Műa szig rézvezeték 450/750V (MMFAL, YMSteg) SN123644 - 20207225
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Erek száma - 3
Névleges feszültség U0 - 450 V
Vezetékanyag - réz
Névleges feszültség U - 750 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN123644
Gyártói cikkszám
20207225
Gyártói típuskód
YDY pzo 3x2,5 450/750V
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Erek száma:
3
Névleges feszültség U0:
450 V
Vezetékanyag:
réz
Névleges feszültség U:
750 V
YDY pzo 3x2,5 lapos [4,8x10,5mm] fehér Műa szig rézvezeték 450/750V (MMFAL, YMSteg)