MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - YKXS 1x120 RMC 0,6/1 kV fekete SN150987 - 112200007

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - YKXS 1x120 RMC 0,6/1 kV fekete SN150987

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 120 mm2

  • Erek száma - 1

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN150987

Gyártói cikkszám

112200007

Gyártói típuskód

YKXS 1x120 RMC

Vezeték névleges keresztmetszet:

120 mm2

Erek száma:

1

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Névleges feszültség U:

1 kV

YKXS 1x120 RMC 0,6/1 kV fekete