Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - YMS-J 3X2,5 MM2 FEKETE Erőátv rézkábel 0,6/1kV 3x 2,5mm2 imp GT07392 - 446201

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - YMS-J 3X2,5 MM2 FEKETE Erőátv rézkábel 0,6/1kV  3x   2,5mm2 imp GT07392

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Erek száma - 3

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Vezetékanyag - réz

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT07392

Gyártói cikkszám

446201

Gyártói típuskód

YMS-J 3X2,5 MM2 FEKETE

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

3

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékanyag:

réz

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; YMS-J 3X2,5 MM2 FEKETE Erőátv rézkábel 0,6/1kV 3x 2,5mm2 imp