Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - YMS-J 4X10 MM2 FEKETE Erőátv rézkábel 0,6/1kV 4x 10 mm2 SN052664 - YMS-J 4X10 MM2 FEKETE

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - YMS-J 4X10 MM2 FEKETE Erőátv rézkábel 0,6/1kV  4x   10 mm2 SN052664

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Erek száma - 4

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Vezetékanyag - réz

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN052664

Gyártói cikkszám

YMS-J 4X10 MM2 FEKETE

Gyártói típuskód

YMS-J 4X10 MM2 FEKETE

Vezeték névleges keresztmetszet:

10 mm2

Erek száma:

4

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékanyag:

réz

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; YMS-J 4X10 MM2 FEKETE Erőátv rézkábel 0,6/1kV 4x 10 mm2