Kábel, vezeték - YMS-J 5X1,5 MM2 FEKETE Erőátv rézkábel 0,6/1kV 5x 1,5 mm2 GT07391 - 446203
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 5
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Vezetékanyag - réz
Névleges feszültség U - 1 kV
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT07391
Gyártói cikkszám
446203
Gyártói típuskód
YMS-J 5X1,5 MM2 FEKETE
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
5
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Vezetékanyag:
réz
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; YMS-J 5X1,5 MM2 FEKETE Erőátv rézkábel 0,6/1kV 5x 1,5 mm2