MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - YMS-J 5X16 MM2 FEKETE Erőátv rézkábel 0,6/1kV 5x 16 mm2 GT07396 - 446207

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - YMS-J 5X16 MM2 FEKETE Erőátv rézkábel 0,6/1kV  5x   16 mm2 GT07396

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2

  • Erek száma - 5

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Vezetékanyag - réz

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT07396

Gyártói cikkszám

446207

Gyártói típuskód

YMS-J 5X16 MM2 FEKETE

Vezeték névleges keresztmetszet:

16 mm2

Erek száma:

5

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékanyag:

réz

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; YMS-J 5X16 MM2 FEKETE Erőátv rézkábel 0,6/1kV 5x 16 mm2