Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - YMS-J 5X6 MM2 FEKETE Erőátv rézkábel 0,6/1kV SN119108 - 9523

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - YMS-J 5X6 MM2 FEKETE Erőátv rézkábel 0,6/1kV SN119108

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Erek száma - 5

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Vezetékanyag - réz

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN119108

Gyártói cikkszám

9523

Gyártói típuskód

YMS-J 5X6 MM2 FEKETE

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2

Erek száma:

5

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékanyag:

réz

Névleges feszültség U:

1 kV

YMS-J 5X6 MM2 FEKETE Erőátv rézkábel 0,6/1kV