Kábel, vezeték - YMS-O 2X1,5mm2 FEKETE Erőátv rézkábel 0,6/1kV 2x 1,5mm2 imp GT07389 - YMS-O 2X1,5mm2 FEKETE
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 2
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe - fekete
Névleges feszültség U0 - 600 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT07389
Gyártói cikkszám
YMS-O 2X1,5mm2 FEKETE
Gyártói típuskód
YMS-O 2X1,5mm2 FEKETE
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
2
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
fekete
Névleges feszültség U0:
600 V
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Névleges feszültség U:
1000 V
Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; YMS-O 2X1,5mm2 FEKETE Erőátv rézkábel 0,6/1kV 2x 1,5mm2 imp