Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - YMT 3x2,5 RE 300/500 V fekete öntartós 300/500V SN090527 - 15932

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - YMT 3x2,5 RE 300/500 V fekete öntartós 300/500V SN090527

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Erek száma - 3

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN090527

Gyártói cikkszám

15932

Gyártói típuskód

YMT 3x2,5 RE 300/500 V fekete

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

3

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek - YMT 3x2,5 RE 300/500 V fekete öntartós 300/500V