Kábel, vezeték - YMT 4x10 RM 300/500 V fekete öntartós SN180215 - YMT4x10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2
Erek száma - 4
Névleges feszültség U0 - 300 V
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
500 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN180215
Gyártói cikkszám
YMT4x10
Gyártói típuskód
YMT 4x10 RM 300/500 V fekete
Vezeték névleges keresztmetszet:
10 mm2
Erek száma:
4
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V
YMT 4x10 RM 300/500 V fekete öntartós