Kábel, vezeték - YR 2x0,8 100 V fehér Telefonvezeték YR 2 x 0,8 mm2 fehér SN015809 - 9567
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN015809
Gyártói cikkszám
9567
Gyártói típuskód
YR 2x0,8 100 V fehér
Kábelek és vezetékek ; Telekommunikációs kábel ; YR 2x0,8 100 V fehér Telefonvezeték YR 2 x 0,8 mm2 fehér