MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - YSL2TK-JZ 20G1,5 Darukábel 20 X 1,5 mm2 önhordó 300/500V GT83091 - 00629001

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - YSL2TK-JZ   20G1,5 Darukábel  20 X 1,5 mm2  önhordó 300/500V GT83091

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 20

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT83091

Gyártói cikkszám

00629001

Gyártói típuskód

YSL2TK-JZ 20G1,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

20

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Felvonó kábel ; YSL2TK-JZ 20G1,5 Darukábel 20 X 1,5 mm2 önhordó 300/500V