MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - YSLCY-J 35 x 1,5 d Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V 35 x 1,5mm2 dob GT77035 - YSLCY-J 35 x 1,5 d

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - YSLCY-J 35 x 1,5 d Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V 35 x  1,5mm2 dob GT77035

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 35

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT77035

Gyártói cikkszám

YSLCY-J 35 x 1,5 d

Gyártói típuskód

YSLCY-J 35 x 1,5 d

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

35

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLCY-J 35 x 1,5 d Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V 35 x 1,5mm2 dob