MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - YSLCY-J 4x95 Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V 4 x 95mm2 dob GT98699 - YSLCY-J 4x95

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - YSLCY-J  4x95 Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V  4 x 95mm2 dob GT98699

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 95 mm2

  • Erek száma - 4

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT98699

Gyártói cikkszám

YSLCY-J 4x95

Gyártói típuskód

YSLCY-J 4x95

Vezeték névleges keresztmetszet:

95 mm2

Erek száma:

4

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLCY-J 4x95 Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V 4 x 95mm2 dob