Kábel, vezeték - YSLCY-J 7 x 10 Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V 7 x 10mm2 dob GT95304 - 00904156
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2
Erek száma - 7
Névleges feszültség U0 - 300 V
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT95304
Gyártói cikkszám
00904156
Gyártói típuskód
YSLCY-J 7 x 10
Vezeték névleges keresztmetszet:
10 mm2
Erek száma:
7
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLCY-J 7 x 10 Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V 7 x 10mm2 dob