Kábel, vezeték - YSLCY-J 8x 0,75 d Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V 8 x 0,75mm2 dob SN068020 - YSLCY-J 8x 0,75 d
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Erek száma - 8
Névleges feszültség U0 - 300 V
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN068020
Gyártói cikkszám
YSLCY-J 8x 0,75 d
Gyártói típuskód
YSLCY-J 8x 0,75 d
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Erek száma:
8
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLCY-J 8x 0,75 d Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V 8 x 0,75mm2 dob