MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - YSLCY-Jz 14x 1 dobon Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V GT55307 - YSLCY-J 14x 1,- d

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - YSLCY-Jz 14x 1 dobon   Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V GT55307

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Erek száma - 14

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT55307

Gyártói cikkszám

YSLCY-J 14x 1,- d

Gyártói típuskód

YSLCY-J 14x 1 d

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Erek száma:

14

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLCY-Jz 14x 1 dobon Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V