Kábel, vezeték - YSLCY-Jz 18x 2,5 dobon Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V GT55111 - YSLCY-J 18x 2,5 d
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Erek száma - 18
Névleges feszültség U0 - 300 V
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT55111
Gyártói cikkszám
YSLCY-J 18x 2,5 d
Gyártói típuskód
YSLCY-J 18x 2,5
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Erek száma:
18
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLCY-Jz 18x 2,5 dobon Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V