Kábel, vezeték - YSLCY-Jz 18x0,5 300/500V PVC szigetelésű olajálló árnyékolt vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak GT87559 - YSLCY-J 18x 0,5 d
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Erek száma - 18
Névleges feszültség U0 - 300 V
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Árnyékolás - Igen
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT87559
Gyártói cikkszám
YSLCY-J 18x 0,5 d
Gyártói típuskód
YSLCY-Jz 18x0.5 300/500V
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Erek száma:
18
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Árnyékolás:
Igen
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Installációs kábel ; YSLCY-J 18x 0,5 d Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V 18 x 0,5 mm2 dob