Kábel, vezeték - YSLCY-Jz 34x0,75 [dob] 300/500V PVC szigetelésű olajálló árnyékolt vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak 315018 - 315018
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 34
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
315018
Gyártói cikkszám
315018
Gyártói típuskód
YSLCY-Jz 34x0.75 [dob] 300/500V
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
34
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
fekete
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Külső átmérő (megközelítőleg):
17 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
5-50 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-20-50 °C
Névleges feszültség U:
500 V