MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - YSLCY-Jz 4x 1,5 átlátszó köpeny Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V GT39043 - 16273

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - YSLCY-Jz 4x 1,5 átlátszó köpeny   Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V GT39043

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 4

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT39043

Gyártói cikkszám

16273

Gyártói típuskód

YSLCY-J 4x 1,5 transp.

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

4

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLCY-Jz 4x 1,5 átlátszó köpeny Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V