Kábel, vezeték - YSLCY-Jz 4x0,75 [dob] 300/500V PVC szigetelésű olajálló árnyékolt vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak 315011 - 315011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Vezetékanyag - réz
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 4
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
1 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
315011
Gyártói cikkszám
315011
Gyártói típuskód
YSLCY-Jz 4x0.75 [dob] 300/500V
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Vezetékanyag:
réz
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
4
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
szürke
Kábelgeometria:
kerek
Névleges feszültség U0:
300 V
Sodort erek:
nem
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érjelölés:
számjegy
Árnyékolás a sodrat felett:
fólia + fonat
Védővezetővel:
Igen
Teherhordó erősítés:
nincs
Köpenyanyag specifikálása:
egyéb
Torzióvédelem:
Igen
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
Eca
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:
nincs
Alacsony hőmérsékletnek ellenálló az EN 60811-504+505+506 szerint:
Nem
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
5-50 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:
Nem