MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - YSLCY-Jz 4x35 2YSL(ST)CYK Vezérlőkábel árnyékolt 0,6/1kV GT57564 - YSLCY-J 4x35,- 2YSL(ST)CYK

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - YSLCY-Jz 4x35 2YSL(ST)CYK    Vezérlőkábel árnyékolt 0,6/1kV GT57564

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 35 mm2

  • Erek száma - 4

  • Névleges feszültség U0 - 600 V

  • Névleges feszültség U - 1000 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT57564

Gyártói cikkszám

YSLCY-J 4x35,- 2YSL(ST)CYK

Gyártói típuskód

YSLCY-J 4x35,- 2YSL(ST)CYK

Vezeték névleges keresztmetszet:

35 mm2

Erek száma:

4

Névleges feszültség U0:

600 V

Névleges feszültség U:

1000 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLCY-Jz 4x35 2YSL(ST)CYK Vezérlőkábel árnyékolt 0,6/1kV