Kábel, vezeték - YSLCY-Jz 5x10 [dob] 300/500V PVC szigetelésű olajálló árnyékolt vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak GT06259 - 315000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 5
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3910 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT06259
Gyártói cikkszám
315000
Gyártói típuskód
YSLCY-Jz 5x10 [dob] 300/500V
Vezeték névleges keresztmetszet:
10 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
5
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
fekete
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
5-50 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-20-50 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLCY-Jz 5x10 dobon Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V