MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - YSLCY-O 2x 6 d Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V 2 x 6 mm2 dob GT92746 - 00904127

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - YSLCY-O   2x 6 d Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V  2 x  6 mm2 dob GT92746

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Erek száma - 2

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT92746

Gyártói cikkszám

00904127

Gyártói típuskód

YSLCY-O 2x 6

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2

Erek száma:

2

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLCY-O 2x 6 d Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V 2 x 6 mm2 dob