MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - YSLCY-O 3x1,5 kék Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V SN088994 - YSLCY-O 3x1,5 kék

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - YSLCY-O  3x1,5 kék  Vezérlőkábel árnyékolt  300/500V SN088994

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 3

  • Köpeny színe - kék

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN088994

Gyártói cikkszám

YSLCY-O 3x1,5 kék

Gyártói típuskód

YSLCY-Oz EB 3x1,5 blau

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

3

Köpeny színe:

kék

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek - YSLCY-O 3x1,5 kék Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V