MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - YSLCY-O 4x 2,5 kék Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V GT60765 - YSLCY-O 4x 2,5 blau

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - YSLCY-O   4x 2,5 kék Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V GT60765

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Erek száma - 4

  • Köpeny színe - kék

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT60765

Gyártói cikkszám

YSLCY-O 4x 2,5 blau

Gyártói típuskód

YSLCY-Oz EB 4x 2,5 blau

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

4

Köpeny színe:

kék

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLCY-O 4x 2,5 blau Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V 4 x 2,5 mm2 kék