Kábel, vezeték - YSLCY-O 4x1,5 kék 100m Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V SN019904 - YSLCY-O 4x1,5 blau
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 4
Névleges feszültség U0 - 300 V
Árnyékolás - Igen
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN019904
Gyártói cikkszám
YSLCY-O 4x1,5 blau
Gyártói típuskód
YSLCY-Oz EB 4x1,5 blau 100m
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
4
Névleges feszültség U0:
300 V
Árnyékolás:
Igen
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Installációs kábel ; YSLCY-O 4x1,5 blau Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V 4 x 1,5 mm2 kék