MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - YSLCY-O 7x 1,5 Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V SN078684 - YSLCYO715BU

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - YSLCY-O   7x 1,5   Vezérlőkábel árnyékolt  300/500V SN078684

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 7

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN078684

Gyártói cikkszám

YSLCYO715BU

Gyártói típuskód

YSLCY-O 7x 1,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

7

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLCY-O 7x 1,5 kék Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V