MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - YSLCY-OB 2 x 16sw 0,6/1kV Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V 2 x 16mm2 dob fekete SN003209 - 00927103

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - YSLCY-OB 2 x 16sw   0,6/1kV Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V  2 x 16mm2 dob fekete SN003209

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2

  • Erek száma - 2

  • Köpeny színe - fekete

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN003209

Gyártói cikkszám

00927103

Gyártói típuskód

YSLCY-OB 2 x 16sw 0,6/1kV

Vezeték névleges keresztmetszet:

16 mm2

Erek száma:

2

Köpeny színe:

fekete

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLCY-OB 2 x 16sw 0,6/1kV Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V 2 x 16mm2 dob fekete