Kábel, vezeték - YSLCY-Oz 12x0,75 szürke 300/500V PVC szigetelésű olajálló árnyékolt vezérlőkábel, z/s ér nélkül, fekete számozott erek 315014 - 315014
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 12
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
315014
Gyártói cikkszám
315014
Gyártói típuskód
YSLCY-Oz 12x0.75 300/500V
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
12
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
fekete
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
5-50 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-20-50 °C
Névleges feszültség U:
500 V