Kábel, vezeték - YSLCY-Oz 3x0,75 szürke [dob] 300/500V PVC szigetelésű olajálló árnyékolt vezérlőkábel, z/s ér nélkül, fekete számozott erek GT13426 - 315112
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 3
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe - fekete
Csomagolás és feltételek
500 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT13426
Gyártói cikkszám
315112
Gyártói típuskód
YSLCY-Oz 3x0.75 [dob] 300/500V
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
3
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
fekete
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Külső átmérő (megközelítőleg):
7 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
5-50 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-20-50 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLCY-Oz 3x 0,75 dobon Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V