Kábel, vezeték - YSLCY-Oz EB 7x1,5 kék [100m] 300/500V PVC szigetelésű olajálló árnyékolt vezérlőkábel, EB gyújtószikramentes, z/s ér nélkül, fekete számozott erek SN019903 - YSLCY-O 7x 1,5 blau
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 7
Névleges feszültség U0 - 300 V
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Árnyékolás - Igen
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN019903
Gyártói cikkszám
YSLCY-O 7x 1,5 blau
Gyártói típuskód
YSLCY-Oz EB 7x1.5 kék [100m] 300/500V
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
7
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Árnyékolás:
Igen
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Installációs kábel ; YSLCY-O 7x 1,5 blau Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V 7 x 1,5 - mm2 dob kék