MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - YSLY-J 37x 1 d Vezérlőkábel 300/500V 37 x 1 mm2 orsón GT90437 - YSLY-J 300/500V 37x 1,-d

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - YSLY-J   37x  1 d Vezérlőkábel 300/500V  37 x   1 mm2 orsón GT90437

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT90437

Gyártói cikkszám

YSLY-J 300/500V 37x 1,-d

Gyártói típuskód

YSLY-J 300/500V 37x 1,-d

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLY-J 37x 1 d Vezérlőkábel 300/500V 37 x 1 mm2 orsón