Kábel, vezeték - YSLY-J 41x 1,5d Vezérlőkábel 300/500V 41 x 1,5mm2 orsón 373728 - 381287
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 41
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe - szürke
Névleges feszültség U0 - 300 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
373728
Gyártói cikkszám
381287
Gyártói típuskód
YSLY-J 300/500V 41x 1,5 dob
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
41
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
szürke
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLY-J 41x 1,5d Vezérlőkábel 300/500V 41 x 1,5mm2 orsón