MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - YSLY-J 50x 2,5d Vezérlőkábel 300/500V 50 x 2,5mm2 orsón 381304 - 381304

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - YSLY-J   50x  2,5d Vezérlőkábel 300/500V  50 x   2,5mm2 orsón 381304

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 50

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Köpeny színe - szürke

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

381304

Gyártói cikkszám

381304

Gyártói típuskód

YSLY-J 300/500V 50x 2,5d

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

50

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

szürke

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLY-J 50x 2,5d Vezérlőkábel 300/500V 50 x 2,5mm2 orsón