MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - YSLY-J 8x 2,5d Vezérlőkábel 300/500V 8 x 2,5mm2 orsón SN013934 - YSLY-J 300/500V 8x 2,5d

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - YSLY-J    8x  2,5d Vezérlőkábel 300/500V   8 x   2,5mm2 orsón SN013934

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN013934

Gyártói cikkszám

YSLY-J 300/500V 8x 2,5d

Gyártói típuskód

YSLY-J 300/500V 8x 2,5 dob

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLY-J 8x 2,5d Vezérlőkábel 300/500V 8 x 2,5mm2 orsón