Kábel, vezeték - YSLY-JB 3x1,5 szürke [dob] 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, színes erek GT38991 - 00901271

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - YSLY-JB 3x1,5 szürke [dob] 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, színes erek GT38991

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 3

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

2648 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT38991

Gyártói cikkszám

00901271

Gyártói típuskód

YSLY-JB 3x1.5 [dob] 300/500V

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Vezetékanyag:

réz

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

3

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLY-JB 3x 1,5 Vezérlőkábel 300/500V színes erek