Kábel, vezeték - YSLY-JB 3x2,5 szürke [dob] 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, színes erek GT97777 - 00901260

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - YSLY-JB 3x2,5 szürke [dob] 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, színes erek GT97777

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Erek száma - 3

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT97777

Gyártói cikkszám

00901260

Gyártói típuskód

YSLY-JB 3x2.5 [dob] 300/500V

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

3

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLY-JB 3x 2,5 Vezérlőkábel 300/500V 3 x 2,5 mm2 orsón/színes