Kábel, vezeték - YSLY-JB 4x 35 Vezérlőkábel 300/500V SN073264 - YSLY-JB 4x35
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 35 mm2
Erek száma - 4
Névleges feszültség U0 - 300 V
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN073264
Gyártói cikkszám
YSLY-JB 4x35
Gyártói típuskód
YSLY-JB 4x35
Vezeték névleges keresztmetszet:
35 mm2
Erek száma:
4
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V
YSLY-JB 4x 35 Vezérlőkábel 300/500V