Kábel, vezeték - YSLY-JB 5x1,5 szürke [dob] 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, színes erek SN015939 - YSLY-JB 300/500V 5x 1,5d
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 5
Névleges feszültség U0 - 300 V
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN015939
Gyártói cikkszám
YSLY-JB 300/500V 5x 1,5d
Gyártói típuskód
YSLY-JB 5x1.5 [dob] 300/500V
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
5
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLY-JB 5x 1,5d Vezérlőkábel 300/500V 5 x 1,5mm2 orsón