Kábel, vezeték - YSLY-JB 5x2,5 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, színes erek GT65054 - 1120803
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Erek száma - 5
Névleges feszültség U0 - 300 V
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
500 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT65054
Gyártói cikkszám
1120803
Gyártói típuskód
YSLY-JB 5x2.5 300/500V
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Erek száma:
5
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLY-JB 5x 2,5d Vezérlőkábel 300/500V 5 x 2,5mm2 orsón