Kábel, vezeték - YSLY-Jz 12x1,5 szürke [dob] 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak 381208 - 381208
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2Köpeny színe:
szürkeFőbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Vezetékanyag - réz
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 12
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
1 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
381208
Gyártói cikkszám
381208
Gyártói típuskód
YSLY-Jz 12x1.5 [dob] 300/500V
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Vezetékanyag:
réz
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
12
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
szürke
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszigetelés specifikálása:
egyéb
Köpenyanyag specifikálása:
egyéb
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Névleges feszültség U:
500 V