Kábel, vezeték - YSLY-Jz 14x0,5 szürke [dob] 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak 381210 - YSLY-J 300/500V 14x 0,5d
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 14
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe - szürke
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
381210
Gyártói cikkszám
YSLY-J 300/500V 14x 0,5d
Gyártói típuskód
YSLY-Jz 14x0.5 [dob] 300/500V
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
14
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
szürke
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Névleges feszültség U:
500 V