Kábel, vezeték - YSLY-Jz 14x0,75 [dob] 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak GT96275 - YSLY-J 300/500V 14x 0,75d
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Erek száma - 14
Névleges feszültség U0 - 300 V
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT96275
Gyártói cikkszám
YSLY-J 300/500V 14x 0,75d
Gyártói típuskód
YSLY-Jz 14x0.75 [dob] 300/500V
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Erek száma:
14
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLY-J 14x 0,75d Vezérlőkábel 300/500V 14 x 0,75mm2 orsón