Kábel, vezeték - YSLY-Jz 18x1 szürke [dob] 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak 383667 - 381227

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - YSLY-Jz 18x1 szürke [dob] 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak 383667

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.75 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.4 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.6 mm2

Erek száma:

18

Köpeny színe:

szürke

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 18

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

383667

Gyártói cikkszám

381227

Gyártói típuskód

YSLY-Jz 18x1 [dob] 300/500V

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Vezetékanyag:

réz

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

18

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

szürke

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLY-Jz 18x 1 dobon Vezérlőkábel 300/500V